Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 396 met 6x mondstuk 920 A, zink, lengte 297 mm

  • ERIKS:23177262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 833,43/ stukexcl. btw

€ 1.008,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
396
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
33 N
Luchtverbruik
180
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
12 mm
Gewicht
1.005 kg