€ 624,28/ stukexcl. btw
€ 755,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 394 |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 3/8 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 22 N |
Luchtverbruik | 120 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 10 mm |
Gewicht | 0.695 kg |