€ 413,57/ stukexcl. btw
€ 500,42incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 392 |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 3/8 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 11 N |
Luchtverbruik | 60 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 7 mm |
Gewicht | 0.36 kg |