Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 378 met 8x mondstuk 973, rvs, lengte 529 mm

  • ERIKS:11952209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.605,74/ stukexcl. btw

€ 4.362,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
378
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
76 N
Luchtverbruik
464
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
20 mm
Gewicht
2.865 kg