Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 366 met 6x mondstuk 961, zink, lengte 172 mm

  • ERIKS:11952204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 693,47/ stukexcl. btw

€ 839,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
366
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
19.8 N
Luchtverbruik
117
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
10 mm
Gewicht
0.286 kg