€ 301,92/ stukexcl. btw
€ 365,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 362 |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 6.6 N |
Luchtverbruik | 39 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 6 mm |
Gewicht | 0.127 kg |