Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 306 L-S met 6x mondstuk 209 L-S, rvs, lengte 290 mm

  • ERIKS:11952201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.776,93/ stukexcl. btw

€ 2.150,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
306 L-S
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
20.4 N
Luchtverbruik
102
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
10 mm
Gewicht
0.892 kg