Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 304-L-S met 4x mondstuk 209 L-S, rvs, lengte 197 mm

  • ERIKS:11952200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.325,62/ stukexcl. btw

€ 1.604,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
304 L-S
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
13.6 N
Luchtverbruik
68
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
8 mm
Gewicht
0.612 kg