Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 302 L-S met 2x mondstuk 209 L-S, rvs, lengte 97 mm

  • ERIKS:11952199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 879,03/ stukexcl. btw

€ 1.063,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
302 L-S
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
6.7 N
Luchtverbruik
34
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
6 mm
Gewicht
0.332 kg