Eriks
SILVENT

SILVENT Luchtmes 302 L met 2x mondstuk 209 L, zink, lengte 97 mm

  • ERIKS:23177219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,39/ stukexcl. btw

€ 443,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
302 L
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
3/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
6.7 N
Luchtverbruik
34
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
6 mm
Gewicht
0.224 kg