€ 151,59/ stukexcl. btw
€ 183,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 650 |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/8 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 2.9 N |
Luchtverbruik | 16 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Gewicht | 0.145 kg |