Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 640 met 511 1/8" buitendraad L=400mm

  • ERIKS:11952109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,94/ stukexcl. btw

€ 172,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
640
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
2.9 N
Luchtverbruik
16
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Gewicht
0.12 kg