Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 630 met 511 1/8" buitendraad L=300mm

  • ERIKS:23177254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,78/ stukexcl. btw

€ 159,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
630
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
2.9 N
Luchtverbruik
16
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Gewicht
0.095 kg