Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 240 F met 920 A 1/4" buitendraad L=442mm

  • ERIKS:11952180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,58/ stukexcl. btw

€ 264,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
240 F
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
5.5 N
Luchtverbruik
30
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
6 mm
Gewicht
0.325 kg