Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 230 L met 209 L 1/4" buitendraad L=300mm

  • ERIKS:23177210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,11/ stukexcl. btw

€ 199,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
230 L
Uitblaaspatroon
Laval
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3.4 N
Luchtverbruik
17
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Gewicht
0.178 kg