€ 206,00/ stukexcl. btw
€ 249,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 230 F |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 5.5 N |
Luchtverbruik | 30 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 6 mm |
Gewicht | 0.28 kg |