€ 161,97/ stukexcl. btw
€ 195,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 220 L |
Uitblaaspatroon | Laval |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 3.4 N |
Luchtverbruik | 17 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Gewicht | 0.143 kg |