Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 220 F met 920 A 1/4" buitendraad L=242mm

  • ERIKS:11952178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,14/ stukexcl. btw

€ 239,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
220 F
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
5.5 N
Luchtverbruik
30
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
6 mm
Gewicht
0.245 kg