Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool Pro One BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:13330929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,27/ stukexcl. btw

€ 230,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
Pro One
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
78
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
14
Uitblaaspatroon
Laval
Blaaskracht
2.8 N
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA