Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool Pro One-300 + BSP G1/4-I RVS laval

  • ERIKS:13631850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,62/ stukexcl. btw

€ 344,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA