€ 248,46/ stukexcl. btw
€ 300,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Serie | Pro One |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Lengte verlengpijp | 300 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 78 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Blaaskracht | 2.8 N |
Uitblaaspatroon | Laval |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Luchtverbruik | 14 |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |
Goedkeuring volgens | OSHA |