Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 767-L-H BSP G1/2-I RVS laval

  • ERIKS:13330926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 967,09/ stukexcl. btw

€ 1.170,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
767-L-H
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
94
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
12
Blaaskracht
20 N
Vervangt open pijp Ø
12 mm
Uitblaaspatroon
Laval
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA