Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 767-L BSP G1/2-I RVS laval

  • ERIKS:13330923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 946,65/ stukexcl. btw

€ 1.145,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
767-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
94
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
20 N
Vervangt open pijp Ø
12 mm
Uitblaaspatroon
Laval
Luchtverbruik
12
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA