Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 767-L-1500 BSP G1/2-I RVS laval

  • ERIKS:13631847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.342,92/ stukexcl. btw

€ 1.624,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA