€ 1.292,60/ stukexcl. btw
€ 1.564,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 767-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/2 in |
Lengte verlengpijp | 1000 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 94 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Luchtverbruik | 12 |
Blaaskracht | 20 N |
Uitblaaspatroon | Laval |
Vervangt open pijp Ø | 12 mm |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |
Goedkeuring volgens | OSHA |