Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 758-R-H BSP G1/2-I EPDM laval

  • ERIKS:13631846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 690,33/ stukexcl. btw

€ 835,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Materiaal nozzles
EPDM
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa