Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 500-X-H+ BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,01/ stukexcl. btw

€ 262,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
500-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
30
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Luchtverbruik
84
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA
Blaaskracht
5.3 N