Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 500-X-400 BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,29/ stukexcl. btw

€ 256,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
500-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
400 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
14
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
78
Blaaskracht
2.8 N
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Vervangt open pijp Ø
4 mm