Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 500-X-1000+ BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,35/ stukexcl. btw

€ 363,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
500-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
30
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
84
Goedkeuring volgens
OSHA
Blaaskracht
5.3 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Vervangt open pijp Ø
5 mm