Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 500-R-H BSP G1/4-I EPDM laval

  • ERIKS:13631844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,66/ stukexcl. btw

€ 161,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Materiaal nozzles
EPDM
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
23
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
81
Blaaskracht
4 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa