€ 119,67/ stukexcl. btw
€ 144,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Materiaal nozzles | PEEK |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 15 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |
Luchtverbruik | 80 |
Blaaskracht | 2.7 N |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |