€ 660,45/ stukexcl. btw
€ 799,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Serie | 29002W-S |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Lengte verlengpijp | 500 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 37.5 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |
Vervangt open pijp Ø | 6 mm |
Luchtverbruik | 83 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Blaaskracht | 7.5 N |