Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 29002W-S-150+ BSP G3/8-I RVS316L sleuf

  • ERIKS:14097233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 627,43/ stukexcl. btw

€ 759,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
29002W-S
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
150 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
37.5
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
83
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Vervangt open pijp Ø
6 mm
Blaaskracht
7.5 N