Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 2250-L BSP G3/8-I RVS laval

  • ERIKS:13330920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,88/ stukexcl. btw

€ 285,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2250-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
78
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Uitblaaspatroon
Laval
Blaaskracht
3.4 N
Luchtverbruik
17
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA