Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 2230-L BSP G3/8-I RVS laval

  • ERIKS:13330918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,87/ stukexcl. btw

€ 272,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
2230-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
78
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
17
Uitblaaspatroon
Laval
Vervangt open pijp Ø
4 mm
Blaaskracht
3.4 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA