€ 270,47/ stukexcl. btw
€ 327,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Serie | 2050-X |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 30 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Blaaskracht | 5.3 N |
Luchtverbruik | 84 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |
Vervangt open pijp Ø | 5 mm |