€ 284,62/ stukexcl. btw
€ 344,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Serie | 2050-X |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Aansluiting | 3/8 in |
Lengte verlengpijp | 600 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 14 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |
Luchtverbruik | 78 |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |
Blaaskracht | 2.8 N |