Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 2050-X-400+ BSP G3/8-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,78/ stukexcl. btw

€ 374,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
2050-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
400 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
30
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Blaaskracht
5.3 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Luchtverbruik
84