Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 2050-X-1000+ BSP G3/8-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,82/ stukexcl. btw

€ 441,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
2050-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bovenzijde
Aansluiting
3/8 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
30
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
84
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Blaaskracht
5.3 N
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
5 mm