Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 007-X+ BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,59/ stukexcl. btw

€ 277,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
007-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
83
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
26
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Blaaskracht
4.5 N