Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 007-X-250 BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,87/ stukexcl. btw

€ 272,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
007-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
250 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
78
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
2.8 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
14
Vervangt open pijp Ø
4 mm