Eriks
SILVENT

SILVENT blaaspistool 007-X-1000+ BSP G1/4-I RVS multi-laval

  • ERIKS:14097209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,36/ stukexcl. btw

€ 390,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
007-X
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Onder en boven
Aansluiting
1/4 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
83
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
5 mm
Luchtverbruik
26
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Blaaskracht
4.5 N