Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk MJ6, M6x0.75, rvs, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:23177281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,27/ stukexcl. btw

€ 122,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
MJ
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M6x0.75
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
2.5 N
Luchtverbruik
14
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
3 mm