€ 96,87/ stukexcl. btw
€ 117,21incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Serie | MJ |
Uitblaaspatroon | Gericht |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | M5x0,5 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 1.8 N |
Luchtverbruik | 10 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 2.5 mm |