Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk MJ4, M4x0.5, rvs, gericht blaaspatroon

  • ERIKS:23177279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,99/ stukexcl. btw

€ 111,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Serie
MJ
Uitblaaspatroon
Gericht
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M4x0,5
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
0.9 N
Luchtverbruik
4
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
2 mm