€ 363,25/ stukexcl. btw
€ 439,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 973 |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 9.5 N |
Luchtverbruik | 58 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 7 mm |