Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 973 F, G1/4, rvs, plat blaaspatroon

  • ERIKS:23177297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,73/ stukexcl. btw

€ 530,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
973 F
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Blaaskracht
9.5 N
Luchtverbruik
58
Max. temperatuur
400 °
Vervangt open pijp Ø
7 mm