€ 268,90/ stukexcl. btw
€ 325,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 971 |
Uitblaaspatroon | Vlak |
Type schroefdraad | Parallel (G) |
Aansluiting | 1/8 |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Blaaskracht | 3.8 N |
Luchtverbruik | 21 |
Max. temperatuur | 400 ° |
Vervangt open pijp Ø | 4 mm |