€ 446,59/ stukexcl. btw
€ 540,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 952 |
Uitblaaspatroon | Afwijkend |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | BSPP |
Materiaal nozzles | Zink |
Blaaskracht | 6.4 N |
Luchtverbruik | 38 |
Max. temperatuur | 70 ° |
Vervangt open pijp Ø | 6 mm |