Eriks
SILVENT

SILVENT Blaasmondstuk 921, G1/8, zink, plat blaaspatroon

  • ERIKS:23177312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,32/ stukexcl. btw

€ 108,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
921
Uitblaaspatroon
Vlak
Type schroefdraad
Parallel (G)
Aansluiting
1/8
Materiaal nozzles
Zink
Blaaskracht
3 N
Luchtverbruik
17
Max. temperatuur
70 °
Vervangt open pijp Ø
4 mm